TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用ポール
メッシュラック用伸縮支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16286673
品番
MES-2000AJ
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
支柱径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
1978〜2478
用途
天井に押し当てて、簡易的な支えとして。
トラスコ品番
256-5854
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
質量(kg)
1.9
ねじ部
めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
注意
※伸縮可能部分(500mm)には棚板などのオプションは取り付けできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200