スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16286981 品番42177
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。
本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。
ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。
フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。
Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。
ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。

用途
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック
本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる
ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい
カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
注意
※ 本商品は盗難を抑止する商品であり、完全に盗難を防ぐものではありません。
※ ロック番号を忘れないでください。
※ ヘルメット固定時に傷などご注意ください。
※ 定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
※ 汎用品のため、一部使用できない車両があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする