ストロンガーワイヤーダイヤルロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16286990 品番48462
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。
ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。
頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。
・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。

用途
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能
ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない
頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止
ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ
ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ
長さ(mm)1200
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする