M1.5-T64S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287066 M1.5-T64S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287066 M1.5-T64S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287066 M1.5-T64S 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287066

軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番504-7455 注文コード16287066 品番M1.5-T64S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

間口(mm)1760 奥行(mm)445 均等積載量(kg/段)150 ネオグレー 用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。 付属品中棚受2本 トラスコ品番504-7455 質量(kg)7.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする