M2-4334B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 16287084 M2-4334B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 16287084 M2-4334B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 16287084 M2-4334B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 16287084

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)860 注文コード16287084 品番M2-4334B
参考基準価格(税別)¥20,720 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は間口・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1500 グレー 棚段数(段)4 間口(mm)860 奥行(mm)309 高さ(mm)1207 棚板内寸・間口(mm)816 質量(kg)20.9 材質(本体)スチール トラスコ品番509-1985 タイプ連結型 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1207 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×309×1207 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)309 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする