軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16287102 品番 M2-6334K2
参考基準価格(税別)¥37,620 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×309×1807 グレー トラスコ品番484-3762 質量(kg)29.4 奥行(mm)309 間口(mm)902 仕様傾斜2段 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚段数4(うち傾斜2) 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4(うち傾斜2) 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)309 外寸法・間口(mm)902 棚板内寸・間口(mm)816
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする