ステンレスホースバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16287139 品番37220
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。
ウォームギア式ホースクランプ。
材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製
サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm
貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)
六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)

用途
ステンレス製ホースバンド
外径Φ21ーΦ38に対応
ウォームギア式ホースクランプ
サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm
10個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製 寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6 適合サイズ(Φmm)外径21-38 スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴) 入数10個入り ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする