TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16287145
品番
M2-6364K2
参考基準価格(税別)
¥44,920
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
902×609×1807
色
グレー
トラスコ品番
484-3801
質量(kg)
38.5
奥行(mm)
609
間口(mm)
902
仕様
傾斜2段
高さ(mm)
1807
タイプ
単体型
棚段数
4(うち傾斜2)
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
4(うち傾斜2)
外寸法・高さ(mm)
1807
均等積載量(kg/段)
200
総耐荷重(kg)
1500
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
609
外寸法・間口(mm)
902
棚板内寸・間口(mm)
816
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません