ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16287209 品番6317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。
再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。

用途穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。 仕様フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造 材質金属製 シルバー タイプノック式 硬度【針】HRA87.2 針径(Φmm)2 対象金属・ガラスなど。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする