たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
ノック式鉛筆 Metagri(メタグリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16287218
品番
7815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
油脂に強いローレットグリップで、簡易芯削りキャップ付き。
グリップも本体も金属製構造。
簡易芯削りキャップ付・ローレットグリップ構造
用途
穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。
材質
金属製
色
ブラック/シルバー
タイプ
ノック式
針径(Φmm)
2
芯色
レッド