M2-T63S 軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287355 M2-T63S 軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287355 M2-T63S 軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287355 M2-T63S 軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16287355

軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番505-4257 注文コード16287355 品番M2-T63S
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

間口(mm)1760 奥行(mm)300 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。 付属品中棚受2本 トラスコ品番505-4257 質量(kg)8.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする