※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚”TLA型”用支柱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 トラスコ品番463-6422 注文コード16287407 品番TLA-8H
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付

トラスコ品番463-6422 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)2.3 質量(kg)2.9 オイスターホワイト 穴径(Φmm)8 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)35×35×2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする