TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚TLA型用前あたり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16287416
品番
TLA-F3W
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)
900
色
オイスターホワイト
用途
耐震対策として。商品のこぼれ止め。
適合
間口900mm用
トラスコ品番
454-1103
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
1.29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません