※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚TLA型用前あたり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16287443 品番 TLA-F6W
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

間口(mm)1800 オイスターホワイト 用途耐震対策として。商品のこぼれ止め。 適合間口1800mm用 トラスコ品番454-1138 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)2.59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする