※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚TLA型用側あたり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16287477 品番 TLA-AS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。

高さ(mm)37 間口(mm)32.5 オイスターホワイト 奥行(mm)439 トラスコ品番454-1090 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする