曜日別特売
TLA-6K 軽中量棚”TLA型”用追加棚板 TRUSCO 16287486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚”TLA型”用追加棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚間口(mm)1800奥行(mm)300注文コード16287486品番TLA-6K
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

仕様仕切取付不可トラスコ品番463-6350材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装厚さ(mm)32質量(kg)7オイスターホワイト奥行(mm)300間口(mm)1800均等積載量(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする