※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚TLA型用背あたり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16287513
品番
TLA-A5W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)
45
間口(mm)
1481
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
10
適合
間口1500mm用
トラスコ品番
454-1057
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません