L型アングル30型(30mm角)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16287538 品番 30-1500
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ネオグレー トラスコ品番302-0401 材質スチール/粉体塗装 質量(kg)1.32 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)29.5×29.5×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16287574
2021-04-18
用途:
室内に棚を作るため

ホームセンターで売っている30ミリ角のL字アングルは長さが1.8メートルまでしかありませんでした。そこで金具でつないで3メートルの梁を作ったのですが、棚の荷物が重かったようで、つなぎ金具の部分からヘタって変形してしまいました。
そこでモノタロウさんで探すと3メートルのもを見つけたので早速注文。
梁の部分を交換すると、棚のヘタリは無くなりました。
やっぱり継ぎ目の無い梁は強度があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする