TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
セミボルトレス軽量棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16287827
品番
SBL-6664-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,270
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×1800
色
ホワイト
トラスコ品番
484-5731
質量(kg)
52.56
高さ(mm)
1805
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
612
間口(mm)
1812
段数
4
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
有効間口(mm)
1726
棚板内寸・間口(mm)
1732
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません