セミボルトレス軽量棚用追加棚板

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番485-4811 注文コード16288055 品番SBL-44TNUS-W
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1200 ホワイト 奥行(mm)450 付属品中棚受金具4個 トラスコ品番485-4811 材質スチール/粉体塗装 質量(kg)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16288098
2022-02-08
用途:
収納棚

セミボルトレスと商品名にあるので
当然にボルトがレスでした。

ボルトレス金具が別に必要です。

分かりやすく別売も商品に紐付けしてあると
助かります。

対象商品:
16288107
2017-11-01
用途:
倉庫の収納棚の棚追加用
製造業

外寸・内寸のサイズを、より分かりやすくしてもらえると助かる。またカタログ写真では板端のネジ穴位置が分かりづらいので、板角から何ミリのところに何ミリの穴が空いているのかも分かると今後注文しやすくなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする