曜日別特売
KA-5120 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288204

KA-5120 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288204
KA-5120 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288204
KA-5120 区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO 16288204

区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)1802棚段数12注文コード16288204品番KA-5120
参考基準価格(税別)¥118,650販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)889×214×1802均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)1000棚段数12トラスコ品番504-1031材質スチール質量(kg)44.1ネオグレー高さ(mm)1802タイプ5列・12段奥行(mm)214間口(mm)889表面処理粉体塗装最大積載量(kg)1000均等積載量(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする