区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)927 棚段数6 注文コード16288247 品番KB-3063
参考基準価格(税別)¥63,170 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は高さ・棚段数・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)889×264×927 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)1000 棚段数6 タイプ3列・6段 トラスコ品番504-1597 質量(kg)24.1 ネオグレー 高さ(mm)927 奥行(mm)264 間口(mm)889 最大積載量(kg)1000 均等積載量(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする