TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
003-1011
注文コード
16288816
品番
L-6V
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
80
色
ネオグレー
奥行(mm)
300
付属品
中棚受金具(LI-TU)4個
トラスコ品番
003-1011
質量(kg)
6.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません