軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番003-1020 注文コード16288834 品番L-6X
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)80 ネオグレー 奥行(mm)450 付属品中棚受金具(LI-TU)4個 トラスコ品番003-1020 質量(kg)8.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする