TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽量ボルト式棚用 側板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
奥行300mm×高さ1800mm用
注文コード
16288965
品番
G-6V
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
適合
奥行300mm×高さ1800mm用
トラスコ品番
507-1151
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×1150+290×619
注意
※組立用ボルト・ナットセットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません