TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽量ボルト式棚用 背板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
間口1800mm×高さ1500mm用
色
ネオグレー
注文コード
16289053
品番
S-56
参考基準価格(税別)
¥14,460
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
適合
間口1800mm×高さ1500mm用
トラスコ品番
507-0783
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
14.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
1790×1150+1790×319
注意
※組立用ボルト・ナットセットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません