スチール製軽量ボルト式棚 追加・交換用(取付ボルト・ナット付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番509-9196 注文コード16289132 品番BN-5V
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1500 均等積載量(kg/段)100 ネオグレー 奥行(mm)300 付属品取付ボルト・ナットセット(BN40)8セット トラスコ品番509-9196 質量(kg)5.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37321365
2019-07-23
用途:
DIYレベルのアングル棚に取り付けました。
サービス業

とても満足しております。
また棚を増やすなどで必要であれば
追加で注文できるのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする