TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽量ボルト式棚 追加・交換用(取付ボルト・ナット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
509-9234
注文コード
16289148
品番
BN-5W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
100
色
ネオグレー
奥行(mm)
600
付属品
取付ボルト・ナットセット(BN40)8セット
トラスコ品番
509-9234
質量(kg)
8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。