M1.5-PRH4 M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO 16289202 M1.5-PRH4 M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO 16289202

M1.5型軽中量棚用パンチング側板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16289202 品番 M1.5-PRH4
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。

高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 奥行(mm)450 仕様パンチング穴付(10mm角) トラスコ品番488-1699 材質スチール 質量(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする