TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M2型軽中量棚用パンチング側板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16289272
品番
M2-PRH4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)
150
均等積載量(kg/段)
20
色
ネオグレー
奥行(mm)
450
仕様
パンチング穴付(10mm角)
トラスコ品番
488-1761
材質
スチール
質量(kg)
0.7