M2-PRH6 M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO 16289288 M2-PRH6 M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO 16289288

M2型軽中量棚用パンチング側板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16289288 品番 M2-PRH6
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。

高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 奥行(mm)600 仕様パンチング穴付(10mm角) トラスコ品番488-1770 材質スチール 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする