TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M2型軽中量棚用ビームスカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16289324
品番
M2-BS6
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)
92
間口(mm)
1800
色
ネオグレー
奥行(mm)
10
トラスコ品番
488-1745
材質
スチール
質量(kg)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。