TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型中量棚用アップベースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16289333
品番
MM-UBPSET
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)
100
間口(mm)
70
色
ネオグレー
奥行(mm)
90
トラスコ品番
488-1818
セット内容
アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質
スチール
質量(kg)
1.5
最大積載量(kg/台)
2500(4セット使用時)