MM-PRH5 M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCO 16289342 MM-PRH5 M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCO 16289342

M3型中量棚用パンチング側板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16289342 品番 MM-PRH5
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。

高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 奥行(mm)471 仕様パンチング穴付(10mm角) トラスコ品番490-5512 材質スチール 質量(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする