TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型中量棚用パンチング側板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16289358
品番
MM-PRH6
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)
150
均等積載量(kg/段)
20
色
ネオグレー
奥行(mm)
571
仕様
パンチング穴付(10mm角)
トラスコ品番
490-5521
材質
スチール
質量(kg)
0.9