MM-BS3 M3型中量棚用ビームスカート TRUSCO 16289385 MM-BS3 M3型中量棚用ビームスカート TRUSCO 16289385

M3型中量棚用ビームスカート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16289385 品番 MM-BS3
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。

高さ(mm)107 間口(mm)900 ネオグレー 奥行(mm)13.5 トラスコ品番490-5504 材質スチール 質量(kg)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする