※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM-RB1500-J M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289455 MM-RB1500-J M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289455 MM-RB1500-J M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289455 MM-RB1500-J M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289455 MM-RB1500-J M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289455 MM-RB1500-J M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289455

M3型中量棚用落下防止ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16289455 品番 MM-RB1500-J
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。

ブルー 用途棚上の収納物の落下防止に。 適合間口1500用 トラスコ品番484-4637 種別樹脂バックル 質量(kg)0.3 ベルト幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする