MM-RB1800-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289464 MM-RB1800-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289464 MM-RB1800-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289464 MM-RB1800-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289464 MM-RB1800-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289464 MM-RB1800-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289464

M3型中量棚用落下防止ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16289464 品番 MM-RB1800-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。

ブルー 用途棚上の収納物の落下防止に。 適合間口1800用 トラスコ品番484-4645 種別センターバックル 質量(kg)0.4 ベルト幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする