TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型中量棚用落下防止ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16289498
品番
MM-RB900-J
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
色
ブルー
用途
棚上の収納物の落下防止に。
適合
間口900用
トラスコ品番
484-4670
種別
樹脂バックル
質量(kg)
0.3
ベルト幅(mm)
25