TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M1.5用 回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番
393-3890
注文コード
16289604
品番
M1.5-KRB12-NG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付可能な回転式の落下防止バーです。
適合
M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番
393-3890
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
質量(kg)
1.2
色
ネオグレー
高さ(mm)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。