※使用例

M1.5-KRB18-NG M1.5用 回転式落下防止バー TRUSCO 16289622 M1.5-KRB18-NG M1.5用 回転式落下防止バー TRUSCO 16289622 M1.5-KRB18-NG M1.5用 回転式落下防止バー TRUSCO 16289622

M1.5用 回転式落下防止バー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合M1.5型 間口1760mm用 トラスコ品番393-3911 注文コード16289622 品番M1.5-KRB18-NG
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

後付可能な回転式の落下防止バーです。

適合M1.5型 間口1760mm用 トラスコ品番393-3911 材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ 質量(kg)1.5 ネオグレー 高さ(mm)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする