※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
M2型 間口1760mm用
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
注文コード
16289656
品番
M2-KRB18-NG
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
適合
M2型 間口1760mm用
トラスコ品番
393-4039
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
質量(kg)
1.5