※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3・M5用 回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
M3・M5型 間口1200mm用
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
注文コード
16289665
品番
M3-KRB12-NG
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
適合
M3・M5型 間口1200mm用
トラスコ品番
393-4136
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
質量(kg)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。