TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
M1.5・M2型 間口1160mm用
トラスコ品番
393-3938
注文コード
16289884
品番
M2-DRB12-NG
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)
59
色
ネオグレー
適合
M1.5・M2型 間口1160mm用
トラスコ品番
393-3938
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.1