※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3・M5用 脱着式落下防止バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
M3・M5型 間口1200mm用
トラスコ品番
393-4055
注文コード
16289918
品番
M3-DRB12-NG
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)
64
色
ネオグレー
適合
M3・M5型 間口1200mm用
トラスコ品番
393-4055
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。