クリーンワン
クリーンワンの 動物用品
クリーンワンの 動物用品その他
消臭炭シート ダブルストップ 小型犬用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(116枚)
注文コード
16289966
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
しっかり吸収で、ペットの濡れ足ストップ!2層の吸収体でサンドした消臭炭パワーでニオイをしっかり消臭します。新聞紙の約1/2のサイズ。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙(消臭炭紙・カラー紙)、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材 / その他:抗菌剤
質量(kg)
2.6
サイズ
レギュラー
ケース質量(kg)
11.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×155×440
ケース寸法(mm)
640×360×460
シートサイズ(cm)
44×33