クリーンワン
クリーンワンの 動物用品
クリーンワンの 動物用品その他
こまめだワンLight 白いワン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(90枚)
注文コード
16289991
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オシッコの色がわかりやすい白色シート。オシッコするたび交換向き。
新聞紙大サイズで大きなワンちゃんも安心。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材
質量(kg)
2.1
サイズ
ワイド
ケース質量(kg)
9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×380
ケース寸法(mm)
620×330×400
シートサイズ(cm)
60×45