軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M1.5型・M2型用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合間口1460mm×奥行445・450mm用 トラスコ品番393-8549 注文コード16290076 品番ML-54
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
ネオグレー 適合間口1460mm×奥行445・450mm用 トラスコ品番393-8549 質量(kg)5.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39594493
2021-07-09
用途:
商品発送について
株式会社地工 様 (建設業・工事業)

箱を開けたら、塗装の剥げた商品が入っていた。3枚の内2枚が塗装が剥がれていた。
運搬中に箱の中でこすれて塗料が剥げたようになっていた。この程度もわからないモノタロウは、しょうもない会社と思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする