ネオシーツ 分散吸収RX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(72枚) 注文コード 16290368 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,845 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超分散吸収を実現する新構造
分散構造により2回目もしっかり吸収が長持ちします。
強力吸収効果でオシッコと一緒にニオイも吸収
シーツ全体で吸収し、オシッコが表面に残らないから臭いません。
おしっこスタンプ対策に
オシッコを分散して吸収するからサラサラが持続します。

材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材 質量(kg)1.688 サイズレギュラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×410 寸法(cm)(1枚あたり)34×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする