しつけるシーツ W消臭neo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60枚) 注文コード16290508 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚型タイプでオシッコ3回分を楽々吸収。お留守番のワンちゃんにも最適。抗菌ポリマー&消臭剤ケスモンに加えて抗菌剤Ag+を配合。長時間でも悪臭の戻り臭を抑える効果が期待できます。表面はオシッコの色がわかりやすい白色吸収紙&ワンちゃんのツメが引っかかりにくい全面ホットメルト加工

材質不織布、粉砕パルプ、高吸水ポリマー 消臭剤、PEフィルム 寸法(mm)【外寸】 330×450【吸水面】280×400 サイズレギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする